ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
紳士60cmX10本ミニ無地 BK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58842327
品番
61601001
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
風に強い10本骨仕様、丈夫な折りたたみ傘。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
本体寸法(mm)
奥50・横60・縦320
パッケージサイズ(mm)
横60・縦320
製品質量(g)
480
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%