ヒナカ(旧:日中製作所)
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
58842332
品番
R-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
90mm
適合扉厚(mm)
28~46
種類
浴室用
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
41