ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
紳士70cmフラットミニ 格子 BK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58842379
品番
61705201
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐風・撥水・軽量。3つの機能を搭載した折りたたみ傘。バッグの隙間にスッポリ入るスマートフラットボディ。
本体寸法(mm)
奥40・横70・縦280
パッケージサイズ(mm)
横70・縦280
製品質量(g)
270
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%