紳士65cmミニ無地フラット NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58842406 品番82650502
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐風・撥水・軽量。3つの機能を搭載した折りたたみ傘。バッグの隙間にスッポリ入るスマートフラットボディ。

本体寸法(mm)奥40・横70・縦280 パッケージサイズ(mm)横70・縦280 製品質量(g)220 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする