ローズ産業
フローレンスケリー60cmx12BJ切継ぎ PI
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58842528
品番
82600311
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
風に強い12本骨耐風仕様。
本体寸法(mm)
奥50・横90・縦860
パッケージサイズ(mm)
横90・縦860
製品質量(g)
430
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%