61556712 RIC55cm耐風楽ジャンブルームトップレス折り BL ローズ産業 58842756

61556712 RIC55cm耐風楽ジャンブルームトップレス折り BL ローズ産業 58842756
61556712 RIC55cm耐風楽ジャンブルームトップレス折り BL ローズ産業 58842756
61556712 RIC55cm耐風楽ジャンブルームトップレス折り BL ローズ産業 58842756
61556712 RIC55cm耐風楽ジャンブルームトップレス折り BL ローズ産業 58842756

RIC55cm耐風楽ジャンブルームトップレス折り BL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード58842756品番61556712
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折傘なのに楽々ジャンプ傘。風に強い耐風仕様

本体寸法(mm)奥90・横90・縦440パッケージサイズ(mm)横90・縦440製品質量(g)260素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする