ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
フローレンスケリー晴雨60cmBJ刺繍花 NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58843061
品番
82601102
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
晴雨兼用傘。一級遮光UVカット99.9%ワンタッチのジャンプ式60cmの大寸サイズ。
本体寸法(mm)
奥50・横90・縦820
パッケージサイズ(mm)
横90・縦820
製品質量(g)
410
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)