婦人晴雨65cmBJシルク猫ボーダー NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58843106 品番35650202
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

大きいサイズの晴雨兼用傘。珍しい65cmサイズ。深張り仕様(深めのシルエット)で、しっかり日差しを防ぐ

本体寸法(mm)奥50・横90・縦860 パッケージサイズ(mm)横90・縦860 製品質量(g)470 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする