曜日別特売
52500421 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 58843429

52500421 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 58843429
52500421 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 58843429
52500421 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 58843429
52500421 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 58843429
52500421 50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX ローズ産業 58843429

50cm軽涼晴兼カラーコーティング竹手元 SX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード58843429品番52500421
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内側カラーコーティングの晴雨兼用傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。こだわりの竹素材の持ち手

本体寸法(mm)奥50・横80・縦690パッケージサイズ(mm)横80・縦690製品質量(g)260素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする