ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
RIC男女兼用晴兼65cmBJ無地 NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58843569
品番
31653002
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
男女兼用晴雨兼用傘。遮光遮蔽99%。グラスファイバー骨で、軽量・耐風。
本体寸法(mm)
奥50・横120・縦880
パッケージサイズ(mm)
横120・縦880
製品質量(g)
450
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%