60cm男女兼用晴兼耐風フラットミニ WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58843621 品番61600108
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

携帯に便利な晴雨兼用傘。収納時の傘の厚みを半分にスリムデザイン。バッグの隙間にスッポリ入る大きさ。一級遮光、UVカット率99.99%、耐風傘仕様

本体寸法(mm)奥50・横70・縦260 パッケージサイズ(mm)横70・縦260 製品質量(g)250 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする