コムデコム60cmミニ傘エンボス柄 NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58843998 品番61604302
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

〜COMME des COMME〜 コムデコム風に強い耐風仕様。

本体寸法(mm)奥60・横60・縦280 パッケージサイズ(mm)横60・縦280 製品質量(g)220 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする