M-89 インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロック 58844441

M-89 インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロック 58844441
M-89 インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロック 58844441

インテグラル錠 空錠 TB-O

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)80
内容量1組注文コード58844441品番M-89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

タイプ室内錠適合扉厚(mm)25バックセット60mmビスピッチ(mm)80長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25取手握り玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 風呂場のドア用
カワムラENG

風呂のドアノブが突然、折れてしまい既存の錠が表面に取り付けビスの無いタイプだった為、業者に頼むことも考えましたがモノタロウで空錠を検索したら手ごろな価格のものがあったので購入しました、既存の錠を取り外すのに苦労しましたが最後はサンダーで切断。購入したものは、ビスで簡単に取り付けられてよかったです。

対象商品 : 58844484
2023-07-16
用途: ドアノブ交換
アマノ電工建設業・工事業

かなり古いものと交換したのですが、
なかなかサイズが合うものがなく、
一番近いものを選びました。
バックセットやビス穴さえ合っていれば取替可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 58844484
2021-06-28
用途: 浴室ノグの取り換え
建設業・工事業

家庭の浴室では、空錠が当たりまえですが、地方の大型店にも無い品物が入り、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする