RIC晴雨55cm折ジャンプフリル NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58844470 品番61553602
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長傘と同じように開くスライド折たたみジャンプ傘UVカット・耐風仕様・晴雨兼用。

本体寸法(mm)奥80・横80・縦430 パッケージサイズ(mm)横80・縦430 製品質量(g)290 素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル(PUコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする