ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの トイレ用品
ヨコズナクリエーションの 便座シート
さらふわ便座クッション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58844707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
さらりと柔らかな肌ざわりと、ふんわりとした優しい座りごこち。おくだけでピタッと装着できる便座クッション
材質
ポリエステル100%、中心:ポリウレタンフォーム、裏面:熱可塑性エラストマー
柄
マリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17.5×39×1.5