美和ロック
室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
バックセット
60mm
60mm
90mm
ビスピッチ(mm)
80
80
41
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58845062
品番
M-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
バックセット
60mm
適合扉厚(mm)
25
種類
浴室用
記号
(フロント)TB-2
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
80