ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの トイレ用品
ヨコズナクリエーションの 便座シート
ピースローズ さらふわ便座クッション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58845511
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロマンチックでエレガント。トイレ空間を上品な印象にします
材質
ポリエステル100%、中心:ポリウレタンフォーム、裏面:熱可塑性エラストマー
色
ピンク
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17.5×39×1.5