くるくるスクール名札 回転クリッピン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 58845705 品番 C-13
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

登下校時の安全対策に最適な学童用名札、くるくるスクール名札 回転クリッピン付。
登下校はつけたままワンタッチ!クルッと裏返してご利用下さい。児童の登下校時の安全対策に最適な学童用名札です。

仕様安全ピン付き その他日本製 材質本体:PPオレフィン製、回転部:POM クリア サイズ 規格縦型 寸法(縦×横)(mm)約92×45 中紙サイズ(mm)(縦×横)62×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする