共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
透明血液型カード入り(大)65×55(mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
58845730
品番
C-2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
安全ピン付き、透明血液型カード入り(大)。透明血液型カード入りの学童用名札です。
仕様
安全ピン付き
その他
日本製
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
規格
縦型
中紙サイズ(mm)
(縦×横)×55