共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの 吊り下げ名札
リサイクルタッグ名札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
58845739
品番
C-225
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
地球にやさしい環境対応のグリーン購入法適合品、リサイクルタッグ名札です。
仕様
バンドクリップ付き
その他
日本製
材質
バンドクリップ:プラ樹脂再生率50%
規格
グリーン購入法適合品
中紙サイズ(mm)
(縦×横)55×90
外形寸法(縦×横)(mm)
約77×103
グリーン購入法
適合
ケース
R-PET 再生率80%