共栄プラスチック
共栄プラスチックの 看板・POP・掲示用品
共栄プラスチックの ポップスタンド
共栄プラスチックの カードスタンド
塩ビ製直角L型カード立
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
58845940
品番
LT-65
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使い勝手のいい直角L型カード立です。
会議等のネームプレート等の表示に最適です。
その他
日本製
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
足部分:90
色
透明
材質(本体)
塩化ビニール樹脂製
タイプ
直角L型
寸法(縦×横)(mm)
中紙:45×65