PP-14 PPカードケース 共栄プラスチック 58846010 PP-14 PPカードケース 共栄プラスチック 58846010

PPカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 58846010 品番 PP-14
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ポリプロピレン製で地球にやさしい環境対応 0.2mm厚の薄型硬質カードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・澄みきった透明度で書類等を入れたままダイレクトコピーできます。
・使い方次第で、いろんな用途に使えます。

その他日本製、地球にやさしい環境対応 クリア サイズA4判用 材質(本体)ポリプロピレン樹脂製 規格A4判 0.2mm厚(素材の厚さ) 外形寸法(縦×横)(mm)約220×315 内寸法(縦×横)(mm)約218×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする