PP-9 PPカードケース 共栄プラスチック 58846037 PP-9 PPカードケース 共栄プラスチック 58846037

PPカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード58846037 品番PP-9
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポリプロピレン製で地球にやさしい環境対応 0.2mm厚の薄型硬質カードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・澄みきった透明度で書類等を入れたままダイレクトコピーできます。
・使い方次第で、いろんな用途に使えます。

その他日本製、地球にやさしい環境対応 クリア サイズカードタイプ用 材質(本体)ポリプロピレン樹脂製 規格カードタイプ 0.2mm厚(素材の厚さ) 外形寸法(縦×横)(mm)約61×98 内寸法(縦×横)(mm)約59×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする