PPC-15 R-PETカードケース 共栄プラスチック 58846071 PPC-15 R-PETカードケース 共栄プラスチック 58846071

R-PETカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 58846071 品番 PPC-15
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。
・原稿・書類を汚さず保管できます。

その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80% クリア サイズA5判用 材質(本体)再生80% PET樹脂製 規格A5判 0.4mm厚(素材の厚さ) 外形寸法(縦×横)(mm)約160×226 内寸法(縦×横)(mm)約153×216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする