PSS-8 PPソフトカードケース 共栄プラスチック 58846281 PSS-8 PPソフトカードケース 共栄プラスチック 58846281

PPソフトカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 58846281 品番 PSS-8
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・原稿・書類を汚さず保管できます。

その他日本製、地球にやさしい環境対応 クリア サイズB8判用 材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製 規格B8判 0.3mm厚(素材の厚さ) 外形寸法(縦×横)(mm)約70×100 内寸法(縦×横)(mm)約67×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする