ニ輪キャスター ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)30 注文コード58846532 品番N-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)30 取付高(mm)39 車輪幅(mm)33 耐荷重(kg)20 材質6ナイロン ストッパーなし アズワン品番64-7744-88 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする