曜日別特売
T-M.B6 アクリルT型メニュー立 共栄プラスチック 58846536

アクリルT型メニュー立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード58846536品番T-M.B6
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

店舗等に最適、アクリルT型メニュー立 B6判。
店舗等に最適なT型メニュー立です。使い勝手のいいT型メニュー立です。

厚さ(mm)2寸法(mm)足部分:24+24透明T型サイズB6判材質(本体)アクリル樹脂製中紙寸法縦(mm)130中紙寸法横(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする