ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの ねじ込み式キャスター
ハイロジックの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ニ輪キャスター ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
30
注文コード
58846541
品番
N-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪・キャスターシリーズ
車輪径(Φmm)
30
取付高(mm)
39
車輪幅(mm)
33
耐荷重(kg)
20
材質
6ナイロン
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。