UC-100L-5 大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック 共栄プラスチック 58846570 UC-100L-5 大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック 共栄プラスチック 58846570

大型クリックスU型タイプ 業務用5個パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58846570 品番UC-100L-5
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

360度支柱の角度を自由に調整できる大型ターンプライスクリップ、大型クリックスU型タイプ。
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップです。
・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
・1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。
・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。
・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。

その他日本製 材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:PS、ジョイント:ポリアセタール製、UC部:PMMA、BC部:PC クリア タイプU型クリップタイプ 寸法(縦×横)(mm)205×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする