ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの ねじ込み式キャスター
ハイロジックの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ニ輪キャスター ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
52
注文コード
58846584
品番
N-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪・キャスターシリーズ
車輪径(Φmm)
52
取付高(mm)
65
車輪幅(mm)
48.5
耐荷重(kg)
80
材質
6ナイロン
ロック
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。