GK108WNX 漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード58846667品番GK108WNX3P75AF30
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

仕様フレームサイズ AF:100質量(kg)0.56定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする