スリーロブノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 注文コード58846999 品番TS40X30【ワケあり】
在庫数量:残り143点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥379159
この商品はねじの呼び・取付長など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) トラスコ品番107-7317 外径(Φmm)40 質量(g)25 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)ポリアミド 種類三角形 使用温度範囲(℃)-30〜90 材質(キャップ)(センター)ポリアミド 色(キャップ)(センター)つや消しグレー 色(本体)ブラック 特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。 取付長(mm)30 ノブ高さ(mm)30 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする