画像準備中

トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズST-PAH444000 材質(本体)ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨 注文コード58847148 品番ST-PAH444000L-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,698
この商品はシリーズ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ
フランジ取付けベース

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨 質量(g)560 シリーズST-PAH444000 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする