セフティクールベスト紺黄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58847288 品番HO-888【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,023 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) アウトレット
¥7,6906,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。
風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。
気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1〜3時間です。
体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。
保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。
両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。
工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。
材質/仕上:ポリエステル

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444 アズワン品番65-3362-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする