ビュレット 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●容量(mL):50●目盛り(mL):0.1●誤差(mL):±0.1●本体内径(mm):10.7●本体外径(mm):14●入数:1箱(1本×1包) 注文コード58847376 品番3650-0050【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9809,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ASTM E287 Class Bに準拠
フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり
pH1〜14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能
アルコール類や有機溶媒には耐性なし

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●容量(mL):50●目盛り(mL):0.1●誤差(mL):±0.1●本体内径(mm):10.7●本体外径(mm):14●入数:1箱(1本×1包) アズワン品番65-5639-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする