低圧遮断器 BV-C2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード58847891品番BV-C2 30A 240V 15MA NN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9984,598
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)
AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5
商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.15外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]定格電圧(V)240フレーム50A定格絶縁電圧(V)-定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続表面形定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)240電源側端子仕様ねじ端子形負荷側端子仕様ねじ端子形電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする