※色見本

【ワケあり】 トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ 58848128 【ワケあり】 トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ 58848128

トタンつやありペイント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) グレー 注文コード58848128 品番【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,138 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9808,798
この商品は色・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。

用途
屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) グレー 主な用途トタン、鉄部、木部 使用場所屋外用 特性つやあり、耐候、さび止め 容量(kg)14 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約180(タタミ約108枚分) 油性 or 水性油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする