※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
真空ゴム管
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径×外径(Φmm)
18×42
注文コード
58848250
品番
18×42【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥67,221
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
内径(Φmm)
18
内径×外径(Φmm)
18×42
材質
NR
外径(Φmm)
42
長さ(m)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用圧力(MPa)
サクション用途のみ、正圧使用不可
流体温度範囲(℃)
-20〜50