曜日別特売
MT-TDS3/8 六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション 58848381

六角軸ドリルタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径M3/8
全長(mm)70
内容量1本注文コード58848381品番MT-TDS3/8
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。
ステンレスにも対応(2mm以下)

用途下穴加工とねじ山の修正・形成全長(mm)70品番MT-TDS3/8ピッチ(mm)16ねじ径M3/8グリーン購入法適合
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする