KRSR-3 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 58848417 KRSR-3 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック アイリスオーヤマ 58848417

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58848417 品番 KRSR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【幅76×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】
パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。
シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。
棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。
棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません
3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。

質量(kg)9.1 ホワイトアッシュ 耐荷重(kg)45(棚板1枚あたり15kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×345×802

商品説明動画

こんなに簡単!スチールラック組み立て方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする