三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58848697 品番LWT-7500ST2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)55 全光束(Lm)7500 本体質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880〜1850 電源コード(m)5 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 配光角度(°)100 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする