T-KR20 キッチンシート レンジ用 20枚入り アイリスオーヤマ 58848758 T-KR20 キッチンシート レンジ用 20枚入り アイリスオーヤマ 58848758 T-KR20 キッチンシート レンジ用 20枚入り アイリスオーヤマ 58848758

キッチンシート レンジ用 20枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58848758 品番T-KR20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

【セスキ炭酸ソーダ配合】キッチン各所の拭き掃除が手軽にできるキッチンクリーナーです。メッシュシートで汚れをキャッチします。アルカリ電解水とセスキ炭酸ソーダ配合で、油汚れ・調味料や料理の液体汚れもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。

成分アルカリ電解水、オレンジエキス 材質レーヨン、ポリエステル 形状メッシュ 寸法(幅W×高さH)(mm)200×300 枚数20 密度45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする