アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除用具
アイリスオーヤマの 掃除シート
アイリスオーヤマの キッチン用掃除シート
キッチンシート食卓用 20枚入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58848767
品番
T-KT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
アイデアで暮らしをきれいに、快適に。不織布を通じてあらゆるシーンに清潔と快適を。
成分
アルカリ電解水、セキスイ炭酸ソーダ
材質
レーヨン、ポリエステル
形状
メッシュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300
枚数
20
密度
45