T-TU30 トイレシート薄手 30枚入り アイリスオーヤマ 58848776 T-TU30 トイレシート薄手 30枚入り アイリスオーヤマ 58848776 T-TU30 トイレシート薄手 30枚入り アイリスオーヤマ 58848776

トイレシート薄手 30枚入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58848776 品番T-TU30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

トイレの拭き掃除が手軽にできるトイレクリーナーです。凹凸エンボスシートで汚れをキャッチします。重曹入りで黄ばみや黒ズミもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。使用後はトイレに流せます。ミントの香り付きです。

成分重曹 材質パルプ100% 寸法(幅W×高さH)(mm)155×20 枚数30×1P 密度60 層の数3層

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする