曜日別特売
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801

AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801
AHM-MVU55A-W 丸洗い気化加湿器 アイリスオーヤマ 58848801

丸洗い気化加湿器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58848801品番AHM-MVU55A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。

質量(kg)2.8ホワイトタンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397電源コード(m)1.8機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20定格消費電力(W)(50/60Hz)17タイマー1~9時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする