丸洗い気化加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58848810 品番AHM-MVU55A-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。

質量(kg)2.8 ライトグレー タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397 電源コード(m)1.8 機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550 適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳 連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20 定格消費電力(W)(50/60Hz)17 タイマー1〜9時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58848810 AHM-MVU55A-H 65682149 AHM-MHU60A-H 丸洗いスチーム式加湿器 アイリスオーヤマ 丸洗いスチーム式加湿器 アイリスオーヤマ 1台 15,980
欠品中
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする