アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 暖房用品
アイリスオーヤマの 加湿器
アイリスオーヤマの ハイブリッド式加湿器
上給水超音波ハイブリッド加湿器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58848828
品番
AHM-HUT55A-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg)
2.2
色
ブラック
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×164×359
連続加湿時間(時間)
30
加湿量(mL/h)
550