アルミス
電動運搬台車「ハコボU」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
58848871
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
狭い畝間でも大活躍!
用途
C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。
後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。
モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。
右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。
質量(kg)
27(バッテリー含む)
最大積載荷重(kg)
60(傾斜7°)、100(平地)
ハンドル高さ(mm)
990
バッテリー
24V/12Ah 鉛バッテリー
モーター出力(W)
250ホイルインモーター
充電時間(時間)
6
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
435~675×830~1070×415
前輪タイプ
2.50-4ノーパンクタイヤ
後輪タイプ
3.25-8ノーパンクハートタイヤ
注意
※・水濡れをする場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
※・電気機械部分に水分が侵入することで漏電・感電・故障や事故の原因となります。
※・水濡れや多湿が原因の故障や不具合は1年保証の対象外となり、有償での対応となりますのでご注意ください。
※・バッテリーを長期間使用しないときや使用頻度が少ない場合、本体から取り外して常温で湿気の少ないところで保管してください。
※ また、使用しない場合でも週に1回程度充電を行ってください。
※ 長期間バッテリーを使用せずに放置すると、自然放電によりバッテリーの電圧低下をもたらします。
※ バッテリーが最低電圧以下になると充電ができなくなり、バッテリーが使用不可となります。
※ この自然放電により使用できなくなったバッテリーは1年保証の対象外となり、有償での対応となりますのでご注意ください。
※・取扱説明書には使用上の注意などが細かく記載されています。必ずお読みになり、使用方法などを守ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600