アルミス
アルミスの 育苗・誘引・接木
アルミスの 育苗ポット・トレー
アルミスの 育苗補助
マルチ定植ワーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58848880
品番
AW-P14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
座りながら移動する台車
定植作業時の足腰の負担を軽減
用途
作物に応じて幅と高さの調整が可能
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
835〜1020×1150〜1500×720〜795
座面高さ(mm)
420〜495
タイヤタイプ
14インチエアータイヤ
地上高さ(mm)
320〜395
ホイールベース(mm)
800〜1250
タイヤサイズ(mm)
タイヤ芯々:775〜960
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
参考になった