AH-WT2 アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス 58849038 AH-WT2 アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス 58849038 AH-WT2 アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス 58849038 AH-WT2 アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス 58849038

アルミハウスカーワイドタイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58849038 品番AH-WT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!
工具や小物入れに最適メッシュかご付き
定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm
樹脂タイヤ採用で非常に軽量!

用途
タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。
幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。
雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。
質量(kg)4.4 最大積載荷重(kg)40 ハンドル高さ(mm)900 ホイールベース(mm)390 タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380〜550×740〜1050×258

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする